Beli spindle kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ezzer Lubricant Additive Industrial Spindle (Pelumas Tambahan)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Ezzer Lubricant Additive Industrial Spindle (Pelumas Tambahan)
    Deskripsi:
    Oli spindle ini cocok untuk mesin tenun berkecepatan tinggi dan peralatan mesin otomatis yang beroperasi secara terus menerus. Memiliki viskositas rendah yang diformulasikan dari oli mineral yang sangat murni, aditif anti aus, penghambat karat, dan oksidasi. Pelumas ini mengurangi panas yang dihasilkan oleh gesekan yang tinggi. Cocok juga untuk mesin dengan sistem hidrolik tekanan rendah yang membutuhkan oli dengan viskositas rendah. Keunggulan oli spindle Ezzer Green Oil : - Sifat pemisah air yang sangat baik. - Ketahanan oksidasi yang sangat baik dan stabilitas termal. - Melindungi dari keausan. - Kinerja dalam suhu rendah yang sangat baik.
    atribut:
    • Packaging: Drum
    • Volume (L): 200
    • ISO Viscosity: 22
  2. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  3. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  4. Mitutoyo Spindle Assy
    Mulai

    Rp1.099.900

  5. NAKANISHI E4000 Series Moter Spindle
    Mulai

    Rp66.999.900

    NAKANISHI E4000 Series Moter Spindle
    Deskripsi:
    -An air-operated catching method has been employed for quick and easy collet holder replacement.-Spanner(36), filter-equipped air hose φ6mm x 2m(K-251)
    atribut:
    • Outer Diameter: 19mm
    • Total Length: 280mm
    • Accessories: Spanner(36), filter-equipped air hose φ6mm x 2m(K-251)
  6. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  7. Kennedy T Handle Multi Hold H/D Clamp
    Mulai

    Rp2.399.900

    Kennedy T Handle Multi Hold H/D Clamp
    Deskripsi:
    Manufactured from heat treated carbon steel for extra strength. Finished with nickel and chrome plating. Textured T-spindle for extra clamping force. Supplied with three replaceable clamping pads for versatility.
    atribut:
    • Overall Length: 620 mm
    • Throat Depth: 120 mm
    • Opening Capacity: 500 mm
    • Holding Capacity: 1000 kg
    • Body Finish/Coating: Nickel/Chrome Plated
    • Body Material: Steel
    • Handle Shape: T-shape
    • Handle Material: Steel
    • Protection Features: Corrosion-resistant
  8. monotaro Downward Pressure Type Toggle Clamp
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Downward Pressure Type Toggle Clamp
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: Spindle (M 6 x 40 P = 1.0)
    • Spindle: Spindle (M 6 x 40 P = 1.0)
    • Base: Flange
    • Type: Downward pressure type
    • Maximum Height (mm): 111
    • Material (Handle): PVC
    • Tightening Pressure (kN [kgf]): 1.0[100]
    • Maximum Length (mm): 134.7
    • Clamp arm movement angle (°): 120
    • Handle operating angle (°): 72
    • Body Material: SS 400 (Unichrome)
  9. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. monotaro Downward Pressure Type Toggle Clamp
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Downward Pressure Type Toggle Clamp
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: Spindle (M 8 x 50 P = 1.25)
    • Spindle: Spindle (M 8 x 50 P = 1.25)
    • Base: Flange
    • Type: Downward pressure type
    • Maximum Height (mm): 140
    • Material (Handle): PVC
    • Tightening Pressure (kN [kgf]): 2.0[200]
    • Maximum Length (mm): 173.3
    • Clamp arm movement angle (°): 94
    • Handle operating angle (°): 54
    • Body Material: SS 400 (Unichrome)
  11. Indexa V90FA 'U' Bar Adjustable Vertical Clamp
    Mulai

    Rp359.900

    Indexa V90FA 'U' Bar Adjustable Vertical Clamp
    Deskripsi:
    Indexa V90FA 'U' Bar Adjustable Vertical Clamp with
    atribut:
    • Handle: 60  degrees
    • Supplied With: Spindle (1/4inch) and Flanged Washer
    • Clamp Type: Flanged
    • Type: Vertical Clamp
  12. Indexa V50FA 'U' Bar Adjustable Vertical Clamp
    Mulai

    Rp309.900

    Indexa V50FA 'U' Bar Adjustable Vertical Clamp
    Deskripsi:
    Indexa V50FA 'U' Bar Adjustable Vertical Clamp with
    atribut:
    • Handle: 56  degrees
    • Type: Vertical Clamp
    • Supplied With: Tipped Spindle (No.10) and Flanged Washer
    • Clamp Type: Flanged
  13. monotaro Downward Pressure Type Toggle Clamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp75.900

    monotaro Downward Pressure Type Toggle Clamp
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Base: Flange
    • Type: Downward pressure type
    • Material (Handle): PVC
    • Material (Main Unit): SS400 (Unichrome)
  14. monotaro Lateral Push Type Toggle Clamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Lateral Push Type Toggle Clamp
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Base: Flange
    • Type: Side push type
    • Material (Handle): PVC
    • Material (Main Unit): SS400 (Unichrome)
  15. HARDEN G Clamp (Klem G)
    Mulai

    Rp79.900

    HARDEN G Clamp (Klem G)
    Deskripsi:
    -Diproses dengan pengecoran ketepatan tinggi, semprotan elektrostatik permukaan, indah dan tahan lama.-Terbuat dari pengecoran besi bermutu tinggi.-Untuk berbagai macam aplikasi pengerjaan logam dan pengerjaan kayu.-Spindel memiliki ulir tajam untuk pengoperasian yang mulus dan tekanan penjepitan maksimum.-Melalui proses penempaan-Penampilan yang bagus-Kepadatan tinggi-Kekuatan cengkeram besar-Tampilan Produk1. Pengecoran Dibuat dengan Akurat.Semprotan elektrostatis permukaan, cantik dan tahan lama.2. Penjepitan yang EfektifSecara efektif memegang obyek benda, tahan lama.Tidak mudah rontok.3. Sekrup Lebih TebalSekrup ulir penjepit G produksi bahan yang lebih tebal.Tebal, keras, umur panjang.4. Gagang Putar Tipe-TKarya yang sangat indah.Menawarkan torsi yang lebih tahan lama.5. Rancangan PenguatanRancangan klip khusus penjepit G.-Kekuatan yang memadai, lebih aman.
  16. METABO Mitre Saw
    Mulai

    Rp5.699.900

    METABO Mitre Saw
    Deskripsi:
    -Sliding function for wide work pieces. -Compact light weight, suitable also for one-handed transport -Robust die-cast aluminium design for the highest demands -Easy transport thanks to ergonomically-designed handles and saw head lock -Effective dust extraction via integrated dust scoop -Fast and precise setting of common angles using stop points -Laser for exact display of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Adjustable and extendable table width extensions, removable to put long panels, slabs etc. underneath -Bright LED work light for illumination of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Sliding high rear fence profiles for safe sawing -Material clamp for secure fixing of the work piece from the top or front -Depth guide for easy creation of grooves -Saw head can be inclined to the left, with additional angle range for undercuts -All scales and operating elements are visible from the working position and can be operated intuitively -Easy saw blade change by means of spindle lock: No dismantling of the pendulum guard required
Daftar Harga spindle kayu Terbaru October 2026
Ezzer Lubricant Additive Industrial Spindle (Pelumas Tambahan)Rp18.999.900
WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)Rp5.299.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
Mitutoyo Spindle AssyRp1.099.900
NAKANISHI E4000 Series Moter SpindleRp66.999.900
SAN-EI Rubber Packing for Spindle (Sil Karet)Rp9.900
KRISBOW Mesin Gergaji BundarRp1.699.900
Kennedy T Handle Multi Hold H/D ClampRp2.399.900
KRISBOW Mesin Poles TanganRp1.099.900
monotaro Downward Pressure Type Toggle ClampRp119.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)